ウィズエール
ウィズエール 防水シーツ抗菌防臭 半身タイプレギュラー グレー
ニオイの原因をブロック!洗濯後も抗菌効果がつづく
部屋のイメージに合わせやすく、汚れがわかりやすいグレーカラー
シワになりにくいスムース二っとでしっかり防水
抗菌防臭加工
色
グレー
加工
抗菌防臭加工
耐熱温度(℃)
洗濯機:40まで、乾燥機:60まで
サイズ(mm)
90×145
素材
ポリエステル100%(ポリウレタンフィルム使用)
内容量
1個(1枚×30個)
注意
※脱水機使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43167260
039-121020-00
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください