曜日別特売

Sawaday香るStick

Sawaday香るStick - 小林製薬

みずみずしいフルーツをイメージしたフレッシュな香りがスティックを通して、爽やかにお部屋に広がります
フレッシュなマスカットを爽やかなリーフグリーンと華やかなフローラルで上品にまとめた、本物感のあるみずみずしいマスカットの香りです

シリーズサワデー香りフルーツマスカット危険等級使用場所室内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量70mL危険物の性状非水溶性商品タイプ本体内容量1個(70mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41639589-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする