曜日別特売

ブルーレット おくだけ つめ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤

ブルーレット おくだけ つめ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 - 小林製薬ブルーレット おくだけ つめ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 - 小林製薬ブルーレット おくだけ つめ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 - 小林製薬ブルーレット おくだけ つめ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 - 小林製薬ブルーレット おくだけ つめ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 - 小林製薬ブルーレット おくだけ つめ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 - 小林製薬ブルーレット おくだけ つめ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 - 小林製薬ブルーレット おくだけ つめ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 - 小林製薬
(2件のレビュー)

●防汚コート効果。流すたびに、汚れを落とす!!
●洗浄・防汚成分を配合、便器をコートし、汚れの付着を抑え、便器のきれいを保ちます。
※環境・汚れの程度で、効果が異なることがある。
水の流れない部分の汚れは防げない。
●フレッシュな香りが広がり、トイレをさわやかにします。
●約1ヶ月間(3~5週間)使用できます。
※標準的な使用の場合。気温・水温・水量などにより、期間が異なることがある。
●エコをカタチに。つめ替で廃棄重量を約66%削減(本体比)
便器やタンクに影響を与えません
本品はタンク内の器具、便器、浄化槽及び浄化槽内のバクテリアへの影響に配慮し設計しています

タイプつめ替用シリーズブルーレット液性中性使用場所トイレ商品タイプ置き型内容量1個(25mL)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41639747-ハーブ
280
279
307(税込)
当日出荷
41639790-ブーケ
280
279
307(税込)
当日出荷
正面41639799-ピンクソープ
280
279
307(税込)
当日出荷
41639808-ブルージャスミン
280
279
307(税込)
当日出荷
41639817-ラベンダー
280
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-01
用途: 事務所トイレにおくだけ
合同会社三友電気保安サービスサービス業

清潔感があってよい。汚れも落ちやすく、長持ちする。詰替え用は手で触ることなく交換できるのでとても便利。

対象商品 : 41639747
2024-07-18
用途: トイレ汚れ防止
株式会社モリサキ樹脂製造業

社内のトイレにかかせません。何度も購入しておりますが、商品取扱い終了になることが多々あり困っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする