曜日別特売

LEDローポールライト

LEDローポールライト - Panasonic(パナソニック)LEDローポールライト - Panasonic(パナソニック)

LED

用途防雨型消費電力(W)10定格電圧(V)100外径(Φmm)105ポール径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応入力電力(W)6.7IP等級23内容量1セット
全12種類を絞り込む
高さ(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
高さ(mm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41664010XYT2001NKLE1【灯具】NYT2001NLE1+【ポール】NNY28700Kの組合せ2.69005000122.3
82,000
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
41664019XYT2001RKLE1【灯具】NYT2001RLE1+【ポール】NNY28700Kの組合せ2.69002700101.4
82,000
41,980
46,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月28日
41664028XYT2002NKLE1【灯具】NYT2001NLE1+【ポール】NNY28701Kの組合せ2.05005000122.3
76,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
41664037XYT2002RKLE1【灯具】NYT2001RLE1+【ポール】NNY28701Kの組合せ2.05002700101.4
76,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
41664046XYT2003NKLE1【灯具】NYT2001NLE1+【ポール】NNY28702Kの組合せ1.73005000122.3
74,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
41664055XYT2003RKLE1【灯具】NYT2001RLE1+【ポール】NNY28702Kの組合せ1.73002700101.4
74,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
41664080XYT2004RKLE1【灯具】NYT2004RLE1+【ポール】NNY28700Kの組合せ2.6900270070.1
82,000
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
41664098XYT2005RKLE1【灯具】NYT2004RLE1+【ポール】NNY28701Kの組合せ2.0500270070.1
76,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
41664116XYT2006RKLE1【灯具】NYT2004RLE1+【ポール】NNY28702Kの組合せ1.7300270070.1
74,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
41664064XYT2004NKLE1【灯具】NYT2004NLE1+【ポール】NNY28700Kの組合せ2.6900500085.0
82,000
41,980
46,178(税込)
欠品中
41664089XYT2005NKLE1【灯具】NYT2004NLE1+【ポール】NNY28701Kの組合せ2.0500500085.0
76,400
39,980
43,978(税込)
欠品中
41664107XYT2006NKLE1【灯具】NYT2004NLE1+【ポール】NNY28702Kの組合せ1.7300500085.0
74,600
39,980
43,978(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする