LED非常灯 専用型 小空間直付 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、30分間タイプ・LED低天井・小空間用(~3m)
適合水平天井取付専用
材質【カバー】鋼板(ブラックつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
電圧(V)100~242
消費電力(W)1
光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯
色温度(K)5000
材質(レンズ)ガラス
LED内蔵
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)70
内容量1台
非常灯 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41664150 | NNFB90045K | 14164380 | NNFB90045Z |
![]() |
LED非常灯 専用形 小空間 直付 黒 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥10,980 税込¥12,078 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
41664159 | NNFB90645K | 14164328 | NNFB90645Z |
![]() |
LED非常灯 専用形 小空間 Φ100 黒 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥12,980 税込¥14,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |