LED照明器具 インテリア照明 ブラケット 拡散光タイプ

LED照明器具 インテリア照明 ブラケット 拡散光タイプ - 三菱電機LED照明器具 インテリア照明 ブラケット 拡散光タイプ - 三菱電機LED照明器具 インテリア照明 ブラケット 拡散光タイプ - 三菱電機LED照明器具 インテリア照明 ブラケット 拡散光タイプ - 三菱電機LED照明器具 インテリア照明 ブラケット 拡散光タイプ - 三菱電機LED照明器具 インテリア照明 ブラケット 拡散光タイプ - 三菱電機

防雨型器具

用途天井直付専用器具質量(kg)約2電圧(V)100/200/242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83内容量1台
注意
※傾斜天井最大45°まで取付可
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φ×高さH)(mm)
定格消費電力(W)
色温度(K)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41664554EL-V1010AN/W AHN160×115100V時:6.8、200V時:6.8、242V時:6.850001000
52,000
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
41664570EL-V1510AL/W AHN160×115100V時:11.5、200V時:11.3、242V時:11.430001500
60,000
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
41664579EL-V1010AL/W AHN160×115100V時:6.8、200V時:6.8、242V時:6.83000910
52,000
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
41664588EL-V1510AN/W AHN160×115100V時:11.5、200V時:11.3、242V時:11.450001630
60,000
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
41664597EL-V2010AL/W AHN160(+25)×115100V時:13.9、200V時:13.7、242V時:13.830001820
67,800
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
41664606EL-V2010AN/W AHN160(+25)×115100V時:13.9、200V時:13.7、242V時:13.850002000
67,800
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする