指針接点付真空計 SUS

指針接点付真空計 SUS - 旭計器工業

圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。
ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。
指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。
他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。
接点材料は、白金-白金を使用しています。
設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。

接点上下限2接点測定流体気体及び液体接続形状U圧力レンジ(MPa)-0.1~0内容量1個
注意
2接点の場合100、150共SPDT(2ab)接点が標準製作です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
接続ねじ
大きさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43119364649-A351-2-H.L:-0.1MPAAG3/8100
47,000
46,980
51,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
43119608649-A451-2-H.L:-0.1MPAAG1/2100
47,000
46,980
51,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
43119845649-B351-2-H.L:-0.1MPABG3/8100
47,000
46,980
51,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
43120089649-B451-2-H.L:-0.1MPABG1/2100
47,000
46,980
51,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
43120326649-D351-2-H.L:-0.1MPADG3/8100
48,000
47,980
52,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
43120570649-D451-2-H.L:-0.1MPADG1/2100
48,000
47,980
52,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
43120807649-A381-2-H.L:-0.1MPAAG3/8150
51,000
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43121044649-A481-2-H.L:-0.1MPAAG1/2150
51,000
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43121288649-B381-2-H.L:-0.1MPABG3/8150
51,000
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43121525649-B481-2-H.L:-0.1MPABG1/2150
51,000
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43121769649-D381-2-H.L:-0.1MPADG3/8150
52,000
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43121997649-D481-2-H.L:-0.1MPADG1/2150
52,000
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする