曜日別特売

LED拡大照明鏡 MAGNALIGHTシリーズ レンズなし本体のみ

LED拡大照明鏡 MAGNALIGHTシリーズ レンズなし本体のみ - オーツカ光学LED拡大照明鏡 MAGNALIGHTシリーズ レンズなし本体のみ - オーツカ光学LED拡大照明鏡 MAGNALIGHTシリーズ レンズなし本体のみ - オーツカ光学LED拡大照明鏡 MAGNALIGHTシリーズ レンズなし本体のみ - オーツカ光学LED拡大照明鏡 MAGNALIGHTシリーズ レンズなし本体のみ - オーツカ光学LED拡大照明鏡 MAGNALIGHTシリーズ レンズなし本体のみ - オーツカ光学LED拡大照明鏡 MAGNALIGHTシリーズ レンズなし本体のみ - オーツカ光学LED拡大照明鏡 MAGNALIGHTシリーズ レンズなし本体のみ - オーツカ光学

MAGNALIGHTシリーズは、好評のうちに販売を終了した「LSKワイド」シリーズの後継機種ながら、新設計の照明ヘッド部や部品の共用化により価格低減に成功しました。
新設計の「マグナワイドレンズシステム」は、Φ150mmの大口径レンズにより、標準型レンズ(Φ130mm)と比較して25%大きい視野を確保。※旧モデルのLSKシリーズ用レンズ「ワイドレンズ」との互換性はございません。
更にAR(反射防止)コートをレンズに施すことで、レンズ表面で起こる煩わしい外光の映り込みチラつきを抑制し、使用時の目の疲労負担の軽減、検査精度の向上が可能です。
照明には演色性の高い高性能LEDを搭載しており、目視作業時の違和感を軽減します。
また、オーツカ光学製照明拡大鏡の中で1番照度が高く(レンズ中心直下150mmで10500Lx)、かつ無段階で0%まで調光が可能なので、様々な対象物に合わせて最も適した照度を設定する事が可能です。
抜き取り値の為、保証値では御座いません。

寸法(mm)ACアダプタ:87×45×34H(電線含まず)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)14入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。機能調光あり(100%~0%)防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)ヘッド寸法(mm)Φ226内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
光源
質量(kg)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43150810MGL-Bテーブルスタンド式超高演色LED(Ra≧95)+拡散保護カバー付き2.1 (レンズ無し・本体)331
オープン
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
43150846MGL-Fフリーアーム式超高演色白色LED (Ra≧95)+拡散保護カバー付2.4(レンズ無し・本体)1000
オープン
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
43150889MGL-CFコンパクトフリーアーム式超高演色白色LED (Ra≧95)+拡散保護カバー付2.1 (レンズ無し・本体)680
オープン
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
43150925MGL-FDデスクホルダー固定式フリーアーム式超高演色白色LED (Ra≧95)+拡散保護カバー付2.2(レンズ無し・本体)1000
オープン
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
43150968MGL-Dデスクフォルダー固定式超高演色白色LED (Ra≧95)+拡散保護カバー付1.3(レンズ無し・本体)376
オープン
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
43151047MGL-MSマグネットスタンド式超高演色白色LED (Ra≧95)+拡散保護カバー付1.4(レンズ無し・本体)369.5
オープン
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
43151004MGL-STロングバー式超高演色白色LED (Ra≧95)+拡散保護カバー付1.4(レンズ無し・本体)345
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43151004MGL-ST07847379MGL-SAMGL-ST LED照明拡大鏡 マグナワイドレンズシステム MGL-SA オーツカ光学 07847379LED照明拡大鏡 マグナワイドレンズシステム MGL-SAオーツカ光学1台
92,980
税込102,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする