曜日別特売

マグナワイドレンズシステム

マグナワイドレンズシステム - オーツカ光学マグナワイドレンズシステム - オーツカ光学

マグナライトシリーズ専用に設計された「マグナワイドレンズシステム」はΦ150mm、 ARコート標準装備の光学ガラスレンズです。

径(Φmm)レンズ寸法/接眼:150対応機種MAGNALIGHTレンズマグナワイドレンズシステム機能AR(反射防止)コートレンズラインナップ:有り材質(レンズ)光学ガラス内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
レンズ倍率
レンズ構成
間隔(mm)
視野径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43151090MAG-2XAR7002XAR1枚アイポイント/目とレンズ:150、作動距離/レンズと対象物:150200
31,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43151099MAG-3XAR7003XAR1枚アイポイント/目とレンズ:150、作動距離/レンズと対象物:120180
44,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43151108MAG-4XAR12004XAR2枚アイポイント/目とレンズ:150、作動距離/レンズと対象物:100160
53,600
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする