ほしえぬ ゆであずき 北海道産小豆使用

ほしえぬ ゆであずき 北海道産小豆使用 - キユーピーほしえぬ ゆであずき 北海道産小豆使用 - キユーピー

北海道産あずきを使用したスイーツ向け商品です。
甘さをおさえ、粒残りをよくし、トッピング等に適した粘度に仕上げました。
幅広いスイーツメニューにお使いいただけます。

使用方法そのままご使用いただけます。名称ゆであずき保存方法直射日光を避け常温で保存してください。原材料あずき(北海道)、砂糖、でん粉、食塩/増粘剤(加工でん粉)、リン酸塩(Na)、酸化防止剤(ビタミンC)、重曹栄養成分(100gあたり*推定値)エネルギー:146kcal、たんぱく質:3.5g、脂質:0.4g、炭水化物:32.7g(糖質:29.6g、食物繊維:3.1g)、食塩相当量:0.1g内容量1個(300g)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※開封時、袋のフチで手を切らないようにご注意ください。
※開封時、中身がはねて衣服を汚さないようにご注意ください。
※開封後は傷みやすいので、ただちに冷蔵庫(1℃~10℃)に保存し、お早めにご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41662366300g
オープン
469
507(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする