六角軸ドリルソー

六角軸ドリルソー - BIGMAN(ビッグマン)六角軸ドリルソー - BIGMAN(ビッグマン)六角軸ドリルソー - BIGMAN(ビッグマン)六角軸ドリルソー - BIGMAN(ビッグマン)六角軸ドリルソー - BIGMAN(ビッグマン)六角軸ドリルソー - BIGMAN(ビッグマン)六角軸ドリルソー - BIGMAN(ビッグマン)六角軸ドリルソー - BIGMAN(ビッグマン)

穴の拡大や切り抜きに最適。チタンコーティングで錆びにくい。

用途穴の拡大や切り抜きに。材質HSS鋼表面処理チタンコーティング適合材木質板材・ベニヤ板・薄鉄板(1ミリ以下)・薄アルミ板(1ミリ以下)・内装ボード(石膏系)六角軸対辺(mm)6.35内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
六角軸対辺(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43022326DA-7036.3577
オープン
429
472(税込)
3日以内出荷
43022335DA-7146.3588
オープン
479
527(税込)
3日以内出荷
43022344DA-7256.3595
オープン
519
571(税込)
4日以内出荷
43022360DA-7366.35103
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする