曜日別特売

六角軸ステン用ドリルセット

六角軸ステン用ドリルセット - iHelp六角軸ステン用ドリルセット - iHelp六角軸ステン用ドリルセット - iHelp

ステンレス・鉄の穴あけ・木材・樹脂もOK!コバルトハイス鋼で長寿命。刃先シンニングと最適ネジレ角で鋭い切れ味。ステンレス加工に適した、コバルトハイス鋼と刃先角度の組み合わせにより快適な切れ味が長く続きます。

用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業にセット内容【mm】1.5/2.0/2.5/2.8/3.0/3.2/3.5/3.8/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35/六角軸適合材鉄・木材・樹脂など入数15本内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43022536IH-715
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする