六角軸ステン用ドリル10PC

六角軸ステン用ドリル10PC - iHelp

ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。コバルトハイス鋼使用で長寿命!刃先シンニングと最適ネジレ角で鋭い切れ味。

用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業にセット内容【mm】六角軸ドリル(2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0、6.0)材質ドリル/コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35/六角軸適合材鉄・木材・樹脂など入数10本内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43022545IH-742
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする