BIGMAN(ビッグマン)
下穴用ドリル
木ネジ・釘の下穴あけ用。アルミサッシ同時穴あけ可能。電気ドリル・ドリルドライバー・インパクトドライバー対応
用途
木ネジ・釘の下穴あけ用。
材質
ハイス鋼(HSS鋼)
軸径(Φmm)
6.35/六角軸
焼入硬度
HRC65±1(刃部)
六角シャンク径(Φmm)
6.35
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43022579
060793
3
3
¥
1,140
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
43022588
060794
4
4
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
43022597
060795
5
5
¥
1,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください