BIGMAN(ビッグマン)
下穴用ドリルセット
木ネジ・釘の下穴あけ用。アルミサッシ同時穴あけ可能。電気ドリル・ドリルドライバー・インパクトドライバー対応
用途
木ネジ・釘の下穴あけ用。
材質
ハイス鋼(HSS鋼)
軸径(Φmm)
6.35/六角軸
刃先径(Φmm)
3.4.5
焼入硬度
HRC65±1(刃部)
入数
3本
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43022606
060796
¥
3,860
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください