BIGMAN(ビッグマン)
タップ&ドリルセット11本組
軟鉄・アルミ・銅等の穴あけとタップ作業に
用途
軟鉄・アルミ・銅等の穴あけとタップ作業に
付属品
タップレンチ
材質
タップ・Cv炭素工具鋼/ドリル・HSS高速度工具鋼
寸法(mm)
タップ:3/4/5/6/8、ドリル:2.5/3.3/4.2/5.1/6.8
入数
10本
内容量
1セット
注意
※鉄工用ドリルでの下穴作業には電気ドリルまたはハンドドリルをご使用ください。(別売り)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43022615
TD-21
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください