BIGMAN(ビッグマン)
六角軸ハイス下穴テーパードリル3本組
ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途
木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用
セット内容
【mm】3/4/5
材質
HSS鋼チタンコーティング
軸径(Φmm)
6.35/六角軸
寸法(mm)
3/4/5
適合材
木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43022658
MSD-5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください