六角軸ハイス下穴テーパードリル

六角軸ハイス下穴テーパードリル - BIGMAN(ビッグマン)六角軸ハイス下穴テーパードリル - BIGMAN(ビッグマン)六角軸ハイス下穴テーパードリル - BIGMAN(ビッグマン)六角軸ハイス下穴テーパードリル - BIGMAN(ビッグマン)六角軸ハイス下穴テーパードリル - BIGMAN(ビッグマン)六角軸ハイス下穴テーパードリル - BIGMAN(ビッグマン)

ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。

用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸ドリル径(Φmm)2適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等六角シャンク径(Φmm)6.35内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43022667MSD-6
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする