曜日別特売

鉄工用ドリルセット19P

鉄工用ドリルセット19P - iHelp

表面にチタンコーティング加工を施し切れ味が持続します。刃先シンニング加工で快適作業。チタンコーティングで長寿命。丈夫な金属ケースと幅広い加工サイズをカバー。

用途鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。刃先にシンニング加工により刃先が滑りにくく使いやすい。仕様ネジレ:ノーマル/メタルボックス入りセット内容【mm】1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/9.0/10.0材質ハイス鋼軸径(Φmm)丸軸表面処理チタンコーティング適合材鉄・木材・樹脂など刃先処理118度シンニング(3.0mm以上)入数19本内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43023236IH-712
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする