iHelp
六角軸鉄工用ステップドリル6段
一本で色々なサイズの穴あけ、穴の拡大、面取りが出来ます。刃先シンニング加工により材料への食い付きが抜群。HSS鋼チタンコーティングで長持ち。
用途
一本で色々なサイズの穴あけ、穴の拡大、面取りバリ取り作業が出来ます。
材質
ハイス
軸径(Φmm)
6.35
全長(mm)
80
適合板厚(mm)
薄鉄板・アルミ2まで
表面処理
チタンコーティング
適合材
薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材など
穴あけ寸法(Φmm)
3/4/6/8/10/12
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43023385
IH-780
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください