ファンシーココアップリケ

ファンシーココアップリケ - サンフェルトファンシーココアップリケ - サンフェルトファンシーココアップリケ - サンフェルトファンシーココアップリケ - サンフェルトファンシーココアップリケ - サンフェルトファンシーココアップリケ - サンフェルトファンシーココアップリケ - サンフェルト

アイロンで簡単に貼れるアップリケ2枚セットです。
デザイナーkokosekiのレトロポップでかわいいデザインは洋服や小物のワンポイントにオススメです。

材質表:ポリエステル/裏:EVA樹脂質量(g)4内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
寸法(幅W×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43336057FCA-1ココちゃん2.5×4.6/ハート3×2.7
700
669
736(税込)
7日以内出荷
返品不可
43336066FCA-2ルルちゃん2.7×4.9/ハート3×2.7
700
669
736(税込)
7日以内出荷
返品不可
43336075FCA-3モモくん4×5.5/星3×3
700
669
736(税込)
7日以内出荷
返品不可
43336084FCA-4チロくん3.4×3/星3×3
700
669
736(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする