フェルトシール

フェルトシール - サンフェルトフェルトシール - サンフェルト

はがして貼れる、4種の大きさの丸いフェルトシールが入ったセットです。

材質ポリエステル100%厚さ(mm)1質量(g)2径(Φmm)5(17枚)/7(14枚)/10(10枚)/15(6枚)内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43336188MBONFS
110
109
120(税込)
7日以内出荷
返品不可
43336197MBONFS
110
109
120(税込)
7日以内出荷
返品不可
43336145MBONFS
110
取扱い終了
返品不可
代替品有
43336154MBONFS
110
取扱い終了
返品不可
代替品有
43336127MBONFS
110
取扱い終了
返品不可
代引不可
43336136MBONFS
110
取扱い終了
返品不可
43336170MBONFS
110
取扱い終了
返品不可
43336179MBONFS
110
取扱い終了
返品不可
代引不可
43336206MBONFS
110
取扱い終了
返品不可
代引不可
43336215MBONFS
110
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43336145MBONFS80459200SFFSMBONFS フェルトシール サンフェルト 80459200フェルトシールサンフェルト1袋
169
税込186
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
43336154MBONFS80459209SFFSMBONFS フェルトシール サンフェルト 80459209フェルトシールサンフェルト1袋
169
税込186
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする