サンフェルト
フェルトのお花モチーフ
作家PieniSieniさんデザインのお花モチーフのセットです。
セット内容
9色各2枚入りミニ小花2枚付き
材質
ウール60%、レーヨン40%
質量(g)
9
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43336328
POM-4
20×20
モチーフD(暖色)
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43336294
POM-1
23×23
モチーフA(暖色)
¥
480
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください