サンフェルト
フェルトのお花モチーフ
作家PieniSieniさんデザインのお花モチーフのセットです。
セット内容
9色各2枚入りミニ小花2枚付き
材質
ウール60%、レーヨン40%
質量(g)
9
内容量
1袋
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43336310
POM-2
24×25
モチーフB(暖色)
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43336319
POM-3
24×25
モチーフC(暖色)
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43336337
POM-5
23×23
モチーフA(寒色)
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43336346
POM-6
24×25
モチーフB(寒色)
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43336355
POM-7
24×25
モチーフC(寒色)
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43336364
POM-8
20×20
モチーフD(寒色)
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください