サンフェルト
やわらか革持ち手
やわらかな風合いが特徴の革持ち手。
家庭用ミシンで簡単に縫うことができて、ハサミやカッターで自由にカット出来ます。
バッグの持ち手はもちろん、工夫次第で様ーな用途にご使用いただけます。
材質
牛革
厚さ(mm)
1.3
質量(g)
39
内容
2本入り
寸法(幅W×高さH)(cm)
4×50
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43336730
YK-1
黒
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43336739
YK-2
こげ茶
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください