SEIWA(誠和)
ロンドン鋲 小ー
ネジ式。スパイク鋲、コーン鋲とも言います。4種類のサイズをラインアップ。
材質
真鍮
色
BN
サイズ
(打棒)小カシメ打棒
高さ(mm)
10
サイズ(号)
(ハトメ抜き)7
内容量
1袋(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43341998
30579
¥780
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください