市場
タイトフレーム スタイルミラー ワイド
幅50cm高さ160cmの大きめサイズのミラーです。 全身をしっかりと映す事ができるので、お出かけ前の身だしなみのチェックはもちろん、 ダンスやヨガのフォームをチェックするのにもオススメです。
用途
ミラー
仕様
完成品
材質
天然木(パイン材)、繊維板(MDF)、ミラー4mm厚
幅(mm)
505
質量(kg)
約9.3
高さ(mm)
1605
奥行(mm)
(スタンド折りたたみ時)43
塗装
ラッカー塗装
内容量
1台
注意
※用途以外には使用しないでください。
※長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43016200
M-3568DBR
ダークブラウン
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43016184
M-3568NA
ナチュラル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
離島
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290