テザック
ブルースリングソフトN型(エンドレスタイプ)(JIS規格品)
仕様
エンドレスタイプ
材質
芯:ポリエステル、表面布:ナイロン
色
(表面布)灰
ベルト幅(mm)
39
使用荷重(t)
(最大)0.5
JIS規格
JIS B 8811規格品
最大使用荷重(t)
0.5
破断強度(kN)
30
ベルト幅×厚さ(mm)
39×4
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43017189
TBSN0.5TX1.5M
0.3
1.5
¥
6,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
43017198
TBSN0.5TX1M
0.21
1.0
¥
4,840
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
43017207
TBSN0.5TX2M
0.4
2.0
¥
8,360
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
43017216
TBSN0.5TX3M
0.6
3.0
¥
11,880
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください