曜日別特売

プロスニーカー(R) 85130

プロスニーカー(R) 85130 - ジーベックプロスニーカー(R) 85130 - ジーベックプロスニーカー(R) 85130 - ジーベック

軽量厚底 モデル300グラム
厚底EVAミッドソールに軽量仕様で軽快な履き心地の蛍光カラープロスニーカー(R)。
片足300グラム (26.0cm) の超軽量
反射材で視認性アップ
ひもポケ
幅広4Eゆったり設計
クッション性に優れたミッドソール
つま先踵部の反射材で夜間・暗所での安全性が向上。

形状ローカット質量(g)600規格JSAA規格 B種認定品(踵部の衝撃エネルギーの吸収性)製法セメント製法ウィズEEEE材質(甲被)合成皮革+メッシュ靴底EVA+ラバー材質(先芯)樹脂甲被タイプひも靴タイプスニーカー内容量1足
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4301873885130グレー2220
10,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
4301874785130グレー22.520
10,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
4301875685130グレー23.520
10,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
4301876585130ブラック2290
10,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
4301877485130ブラック22.590
10,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする