バススーパーPEライン 70m

バススーパーPEライン 70m - SUNLINEバススーパーPEライン 70m - SUNLINE

スーパーPE採用。ナイロンの約3倍の直強力を持ち、耐候性、耐摩耗性に優れています。
ソフトなライン特性が、パワーのあるスピニングタックルによるパワーフィネス戦略や、ベイトタックルでのテキサス、ラバージグにおけるカバー撃ちでも奥までしっかりとルアーを送り込み、フッキング後はラインのパワーを生かして強引に引きずり出せます。
超低伸度で超高感度。独自の表面加工により、スベリ性がよく飛距離もアップします。
カムフラージュ効果重視のディープグリーンカラーを採用。

用途実力、実績No.1!!スーパーハイテクライン仕様結節:直線引張強力の約40%性能吸水性:なし速度沈降(比重):0.97(漂う)柔軟性しなやか耐摩耗性極細繊維のため摩擦に弱い伸び極小内容量1個
注意
※画像は参考画像です、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
直線強力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4302374428lb(2.5号)2.5号14
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
4302373524lb(2号)2号12
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする