ソルティメイト キャストアウェイPE

ソルティメイト キャストアウェイPE - SUNLINEソルティメイト キャストアウェイPE - SUNLINEソルティメイト キャストアウェイPE - SUNLINE

ショア・オフショアを問わずあらゆるソルトルアーフィッシングに対応するコンポジットPEライン。
HG(ハイグレード)PEと高比重エステルモノフィラメントの8本ブレイデッド加工。
特殊コーティング加工により表面の滑りがスムーズになり、ガイドの摩擦により発生する糸鳴りを軽減します。また、完成度の高いラインシステムを作り出せます。
適度な張りと高強度を持ち合わせた特殊コンポジット製法により、ガイド絡みのトラブルが軽減しキャスト性・耐久性・耐摩耗性も格段にアップさせます。
ミディアムシンキング設計(比重1.05)により風や潮にも流されにくい為、ラインメンディングはし易く理想のトレースコースへと誘導できます。
キャストアウェイPEのライン素材「HG-PEタイプⅡ(ハイグレードPEタイプⅡ)」はPEライン(4本)とエステルライン(4本)をコンポジットさせたハイブリッドラインです。そのため規格表中の号数は、PEラインとエステルラインを合算した糸系を参考号数として表記しています。

用途潮や風に影響されない高比重コンポジットPE!仕様結節:直線引張強力の約40%性能吸水性:なし速度沈降(比重):1.05屈折率-柔軟性しなやか耐摩耗性極細繊維のため摩擦に弱い伸び極小内容量1個
注意
※画像は参考画像です、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
号数
直線強力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43023805150m 25lb(2号)2号10
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
43023814200m 30lb(2.5号)2.5号13.5
オープン
3,688
4,057(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする