ソルトウォータースペシャル ポケットショックリーダーナイロン

ソルトウォータースペシャル ポケットショックリーダーナイロン - SUNLINEソルトウォータースペシャル ポケットショックリーダーナイロン - SUNLINE

強力と伸度のバランス設計により、ルアーの動きが良く確実にフッキングに導きます。
スベリ性に優れたTRP加工により、しなやかで扱いやすく、ノット・システムの完成度を高めます。
低水温・低気温時でも扱いやすい糸質でオールシーズン対応できます。
タックルバッグやポケットにコンパクトに収納できる、薄型スプールを採用しました。

用途高強力ナイロンショックリーダー仕様結節:直線引張強力の約85%性能吸水性:ある(水を吸収すると直径が太くなる)速度沈降(比重):1.14(ナイロンの種類により多少変化)屈折率1.53柔軟性柔らかい耐摩耗性表面が柔らかいためキズがつきやすい。伸びある(適度な伸びでショックを吸収する、但し初期伸び率が高い)内容量1個
注意
※画像は参考画像です、ご注意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4302416430m 16lb(4号)4号
オープン
849
934(税込)
6日以内出荷
返品不可
4302418030m 20lb(5号)5号
オープン
849
934(税込)
6日以内出荷
返品不可
4302418930m 25lb(6号)6号
オープン
939
1,033(税込)
6日以内出荷
返品不可
4302419820m 30lb(7号)7号
オープン
939
1,033(税込)
6日以内出荷
返品不可
4302420720m 35lb(8号)8号
オープン
939
1,033(税込)
6日以内出荷
返品不可
4302421620m 40lb(10号)10号
オープン
939
1,033(税込)
6日以内出荷
返品不可
4302415530m 12lb(3号)3号
オープン
849
934(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする