SIGLON PEx4

SIGLON PEx4 - SUNLINESIGLON PEx4 - SUNLINESIGLON PEx4 - SUNLINE

扱いやすい適度なハリとコシを実現させた「EX-PE」ラインです。
超高感度・超高強度特性により、アタリを明確に捉えパワフルなやり取りが可能です。
鮮明なカラーを実現し、色落ちを大幅に低減します。
マルチカラータイプは視認性の良いカラーローテーションにより、船釣りやタイラバなどライトゲームの釣りまで対応します。

用途オールジャンルに向けたコストパフォーマンス4本組PE!!仕様結節:直線引張強力の約40%性能吸水性:なし速度沈降(比重):0.97(漂う)柔軟性しなやか耐摩耗性極細繊維のため摩擦に弱い号数1号直線強力(kg)7.7伸び極小内容量1個
注意
※画像は参考画像です、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43024715150mマルチカラー(10mx5色) 16lb(1号)
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする