ソルティメイト 鯵の糸エステル 240m

ソルティメイト 鯵の糸エステル  240m - SUNLINE

原料から紡糸・加工まですべてを見直した特殊エステル製法により、高感度、高強力な「鯵の糸」が完成しました。
エステルラインの最大の弱点であった「糸撚れ、使い難さ」を軽減することに成功。直進性が向上したことにより、軽量ジグ単でも耐える強さと粘りを兼ね備えた高バランス設計。
常夜灯の下で高い視認性を実現するフラッシュイエローを採用しました。
たっぷり巻ける240mにコストパフォーマンスに優れた120m巻きポイントマーク付き。 <ご注意!>伸びの少ないラインの特性上、アワセ切れなどのラインブレイクを防ぐため、ご使用前にドラグ調整とショックリーダーの使用を推奨します。

用途ショートバイトも見逃さない!扱いやすいエステルライン!!仕様結節:ナイロンよりやや劣る性能吸水性:なし速度沈降(比重):1.38屈折率1.6柔軟性硬い耐摩耗性表面が硬くキズつきにくい。伸び内容量1個
注意
※画像は参考画像です、ご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
430242251lb(0.2号)0.2号
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
430242341.25lb(0.25号)0.25号
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
430242591.75lb(0.35号)0.35号
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
430242501.5lb(0.3号)0.3号
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする