ソルティメイト PEジガーULT4本組

ソルティメイト PEジガーULT4本組 - SUNLINEソルティメイト PEジガーULT4本組 - SUNLINEソルティメイト PEジガーULT4本組 - SUNLINE

Low Stretch加工(LSP)により伸度3%がもたらす超低伸度設計の伝導率の高さは世界最高峰。一瞬の着底も確実に手元へ伝わり、素早い立ち上がりと同時にジグへスイッチを入れる。これによって根周りの魚へのアプローチをより丁寧かつ大胆に行うことが出来る。また、スーパーディープエリアでロングフォールジャークなどで誘う場合でもロッドアクションにしっかりジグが追従するため、ヒット率はさらに向上する。
Smooth Surface加工(SSP)を張りのあるULT-PEに施すことにより、今までの4本組にない滑らかさへと進化。これによりジグのフォールスピードが大幅にアップし素早い着底が可能。
安定した強度を保つことが出来るULT-PEx4本組を採用。ブリやサワラ、カンパチなどを代表とする青物や、アカムツからイシナギなどの底物の強烈な引きを真面に受けても破断しない強力を備えています。
唯一無二!さらに進化したEMSS(イージーメジャーリングカラーシステム)Ⅳが「底から3mを丁寧に探りたい」などの願いを可能にした。1m毎で水深を刻む時に威力を発揮する。今何mを釣っているというのが一目でわかるため、高い集中力を維持出来るのもひとつの武器である。

用途ジグに命を吹き込む伝導糸…スーパーディープからの信号は100%掛けていく!!仕様結節:直線引張強力の約40%性能吸水性:なし速度沈降(比重):0.97(漂う)柔軟性しなやか耐摩耗性極細繊維のため摩擦に弱い伸び極小内容量1個
注意
※画像は参考画像です、ご注意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
直線強力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43024505200m 20lb(1.2号)1.2号9.2
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
43024514200m 25lb(1.5号)1.5号11
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
43024530200m 30lb(1.7号)1.7号13
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
43024539200m 40lb(2.5号)2.5号18.5
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
43024548300m 10lb(0.6号)0.6号4.5
オープン
7,288
8,017(税込)
6日以内出荷
返品不可
43024557300m 20lb(1.2号)1.2号9.2
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
43024566300m 30lb(1.7号)1.7号13
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする