曜日別特売

ソルティメイト システムショックリーダーFC

ソルティメイト システムショックリーダーFC - SUNLINEソルティメイト システムショックリーダーFC - SUNLINE

鋭い歯・岩礁・ファイト中等でも傷がつきにくい耐摩耗性に優れたフロロカーボンリーダー。ダメージを最小限に防ぎます。
ジグ・ルアーへのアクション伝達・フッキングさせるパワーを十分に生かせる初期低伸度設計。
フロロカーボンでありながら、しなやかで粘りのある糸質で過激なショックも吸収します。またノットの完成度も高まります。
表面の凹凸を低減させる平行巻を採用。

用途耐摩耗性に優れた信頼のショックリーダー仕様結節:直線引張強力の約70%性能吸水性:なし速度沈降(比重):1.78屈折率1.42(水の屈折率(1.33)と近いため水中でラインが見えにくい。)柔軟性硬い耐摩耗性表面が硬くキズつきにくい。伸びある(ナイロンより若干伸び率は低い、初期伸び率は低い→感度が良い。)内容量1個
注意
※画像は参考画像です、ご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4302383050m 12lb(3号)3号
オープン
1,688
1,857(税込)
6日以内出荷
返品不可
4302383950m 16lb(4号)4号
オープン
1,688
1,857(税込)
6日以内出荷
返品不可
4302384850m 20lb(5号)5号
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
4302385750m 25lb(7号)7号
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
4302386650m 30lb(8号)8号
オープン
2,188
2,407(税込)
6日以内出荷
返品不可
4302387550m 35lb(10号)10号
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
4302388450m 40lb(12号)12号
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
4302390050m 50lb(14号)14号
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
4302390930m 60lb(18号)18号
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
4302391830m 70lb(20号)20号
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
4302392730m 80lb(22号)22号
オープン
4,188
4,607(税込)
6日以内出荷
返品不可
4302393630m 100lb(30号)30号
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする