ソルトウォータースペシャル ポケットショックリーダーFC

ソルトウォータースペシャル ポケットショックリーダーFC - SUNLINE

高品質フロロカーボン糸へ、耐摩耗性とスベリ特性に優れたTRP加工を施しました。
高い残存保持強度により、耐久性にも優れ長時間のファイトも安心して対応できます。
最適な弾力性により、衝撃的なバイトにもショックを吸収し、多彩なルアーアクションを可能にします。
タックルバッグやポケットにコンパクトに収納できる、薄型スプールを採用しました。

用途しなやかで高強度なフロロショックリーダー仕様結節:直線引張強力の約70%性能吸水性:なし速度沈降(比重):1.78屈折率1.42(水の屈折率(1.33)と近いため水中でラインが見えにくい。)柔軟性硬い耐摩耗性表面が硬くキズつきにくい。伸びある(ナイロンより若干伸び率は低い、初期伸び率は低い→感度が良い。)内容量1個
注意
※画像は参考画像です、ご注意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4302408530m 12lb(3号)3号
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
4302409430m 16lb(4号)4号
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
4302411030m 20lb(5号)5号
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
4302411930m 25lb(6号)6号
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
4302412820m 30lb(7号)7号
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
4302413720m 35lb(8号)8号
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
4302414620m 40lb(10号)10号
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする