ソルティメイト スモールゲームリーダーFCⅡ 30m

ソルティメイト スモールゲームリーダーFCⅡ 30m - SUNLINEソルティメイト スモールゲームリーダーFCⅡ 30m - SUNLINE

軽いジグヘッドなどフォール中でも喰わせやすいソフトフロロカーボンリーダー。
耐摩耗性に優れ根ズレに対して安心してやり取りが可能。適度な伸度でショックを吸収する設計。
エステル・フロロ・PEとの相性が良く、ノットの組み易さも抜群。
薄型スプールはバッグにも収まりやすく多くのサイズを収納できます。

用途喰わせ重視のソフトフロロカーボンリーダー仕様結節:直線引張強力の約70%性能吸水性:なし速度沈降(比重):1.78屈折率1.42(水の屈折率(1.33)と近いため水中でラインが見えにくい。)柔軟性硬い耐摩耗性表面が硬くキズつきにくい。伸びある(ナイロンより若干伸び率は低い、初期伸び率は低い→感度が良い。)内容量1個
注意
※画像は参考画像です、ご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
直線強力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
430237601.5lb(0.5号)0.5号0.75
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
430237692lb(0.6号)0.6号1
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
430237783lb(0.8号)0.8号1.5
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
430237874lb(1号)1号2
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
430237966lb(1.5号)1.5号3
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする