ソルティメイト システムショックリーダーナイロン

ソルティメイト システムショックリーダーナイロン - SUNLINEソルティメイト システムショックリーダーナイロン - SUNLINE

異種特殊コポリマーナイロンをブレンドした製法により低吸水で高強力、高耐摩耗性を持つリーダー。ナイロンの弱点を克服し結束部や吸水によるダメージを軽減。1日を通して少しでも長く使用することが可能になります。
荷重による伸びのバランスを突き詰めた仕様でジグ・ルアーの動きを損なわず、フッキング後のファイト、ファーストランによる過激なショックやバラシ等、様々な場面に対応します。
12lb(3号)~70lb(16号)は平行巻。80lb(18号)~150lb(40号)は普通巻。

用途ネバリ強く、大物を獲るショックリーダー仕様結節:直線引張強力の約85%性能吸水性:ある(水を吸収すると直径が太くなる)屈折率1.53柔軟性柔らかい耐摩耗性表面が柔らかいためキズがつきやすい。伸びある(適度な伸びでショックを吸収する、但し初期伸び率が高い)内容量1個
注意
※画像は参考画像です、ご注意ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
速度
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4302394550m 12lb(3号)沈降(比重):1.14(ナイロンの種類により多少変化)3号
オープン
1,188
1,307(税込)
6日以内出荷
返品不可
4302395450m 16lb(4号)沈降(比重):1.14(ナイロンの種類により多少変化)4号
オープン
1,188
1,307(税込)
6日以内出荷
返品不可
4302397050m 20lb(5号)沈降(比重):1.14(ナイロンの種類により多少変化)5号
オープン
1,188
1,307(税込)
6日以内出荷
返品不可
4302397950m 25lb(6号)沈降(比重):1.14(ナイロンの種類により多少変化)6号
オープン
1,188
1,307(税込)
6日以内出荷
返品不可
4302398850m 30lb(7号)沈降(比重):1.14(ナイロンの種類により多少変化)7号
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
4302399750m 35lb(8号)沈降(比重):1.14(ナイロンの種類により多少変化)8号
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
4302400650m 40lb(10号)沈降(比重):1.14(ナイロンの種類により多少変化)10号
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
4302401550m 50lb(12号)沈降(比重):1.14(ナイロンの種類により多少変化)12号
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
4302402450m 60lb(14号)沈降(比重):1.14(ナイロンの種類により多少変化)14号
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
4302404050m 70lb(16号)沈降(比重):1.14(ナイロンの種類により多少変化)16号
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
4302404950m 80lb(18号)沈降(比重):1.14(ナイロンの種類により多少変化)18号
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
4302405850m 90lb(20号)沈降(比重):1.14(ナイロンの種類により多少変化)20号
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
4302406750m 100lb(24号)沈降(比重):1.14(ナイロンの種類により多少変化)24号
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
4302407650m 130lb(30号)沈降(比重):1.14(ナイロンの種類により多少変化)30号
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
4302489850m 150lb(40号)沈降(比重+DO75:DT75):1.14(ナイロンの種類により多少変化)40号
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする