SUNLINE
SIGLON PEx4(シグロンPE4本組) 150m
扱いやすい適度なハリとコシを実現させた「EX-PE」ラインです。
超高感度・超高強度特性により、アタリを明確に捉えパワフルなやり取りが可能です。
カラー:ライトグリーン
用途
オールジャンルに向けたコストパフォーマンス4本組PE!!
仕様
結節:直線引張強力の約40%
性能
吸水性:なし
速度
沈降(比重):0.97(漂う)
柔軟性
しなやか
耐摩耗性
極細繊維のため摩擦に弱い
伸び
極小
内容量
1個
注意
※画像は参考画像です、ご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
直線強力(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43023638
10lb(0.6号)
0.6号
4.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43023647
12lb(0.8号)
0.8号
6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43023656
16lb(1号)
1号
7.7
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43023665
20lb(1.2号)
1.2号
9.2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43023674
25lb(1.5号)
1.5号
11
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43023690
30lb(1.7号)
1.7号
13
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43023699
40lb(2.5号)
2.5号
18.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43023708
50lb(3号)
3号
22
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください