曜日別特売

バススペシャルVersion4.0 100m

バススペシャルVersion4.0 100m - SUNLINEバススペシャルVersion4.0 100m - SUNLINE

リールなじみがよいソフト糸質設計により、ライントラブルが激減。
ビッグバスとEASYに戦える、最適な弾力バランスライン。
クリアー~マッディーウォーターにもマッチするカモフラージュ性の高い「ジャングルグリーン」カラー採用。
UV-R製法により紫外線による強度劣化を最大限に防ぎます。

用途イージーキャスティング・ソフトナイロンライン仕様結節:直線引張強力の約85%性能吸水性:ある(水を吸収すると直径が太くなる)速度沈降(比重):1.14(ナイロンの種類により多少変化)屈折率1.53柔軟性柔らかい耐摩耗性表面が柔らかいためキズがつきやすい。伸びある(適度な伸びでショックを吸収する、但し初期伸び率が高い)内容量1個
注意
※画像は参考画像です、ご注意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
430244354lb(1号)1号
オープン
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
430244445lb(1.25号)1.25号
オープン
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
430244606lb(1.5号)1.5号
オープン
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
430244698lb(2号)2号
オープン
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
4302447810lb(2.5号)2.5号
オープン
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
4302448712lb(3号)3号
オープン
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
4302449614lb(3.5号)3.5号
オープン
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする