SUNLINE
シューター・FCスナイパー
世界基準をモットーに、再度素材から見直し徹底的に鍛え直したスーパーフロロ。各LB毎にラインの特性を100%出し切る専用設計。世界の舞台で通用するバス用フロロカーボンラインの決定版。
用途
コンセプトは原点回帰!
仕様
結節:直線引張強力の約70%
性能
吸水性:なし
速度
沈降(比重):1.78
屈折率
1.42(水の屈折率(1.33)と近いため水中でラインが見えにくい。)
柔軟性
硬い
耐摩耗性
表面が硬くキズつきにくい。
伸び
ある(ナイロンより若干伸び率は低い、初期伸び率は低い→感度が良い。)
内容量
1個
注意
※画像は参考画像です、ご注意ください。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43023394
100m 2LB
dia:0.14
オープン
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43023410
100m 2.5LB
dia:0.15
オープン
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43023419
100m 3LB
dia:0.16
オープン
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43023428
100m 3.5LB
dia:0.17
オープン
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43023437
100m 4.5LB
dia:0.19
オープン
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43023446
100m 5LB
dia:0.2
オープン
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43023455
100m 7LB
dia:0.245
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43023464
100m 8LB
dia:0.265
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43023480
100m 10LB
dia:0.29
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43023489
100m 12LB
dia:0.31
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43023498
100m 16LB
dia:0.35
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43023507
60m 25LB
dia:0.415
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43023516
60m 30LB
dia:0.445
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43023525
300m 7LB
dia:0.245
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43023534
300m 8LB
dia:0.265
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43023550
300m 10LB
dia:0.29
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43023559
300m 18LB
dia:0.365
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43023568
300m 20LB
dia:0.38
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください