ソルティメイト 鯵の糸エステル ナイトブルー 240m

ソルティメイト 鯵の糸エステル ナイトブルー 240m - SUNLINEソルティメイト 鯵の糸エステル ナイトブルー 240m - SUNLINEソルティメイト 鯵の糸エステル ナイトブルー 240m - SUNLINE

瞬時に伝えるエステルの中でもさらに反響感度を活かすハイスペックモデルです。
常夜灯でのナイトゲームや日中でのデイゲームでの視認性が上がったナイトブルーを採用しました。
0.2~0.35号までは直進性を出し感度を高めた張りのある糸質。
たっぷり巻ける240m巻きに、コストパフォーマンスに優れた120mポイントマーク付き。 <ご注意!>伸びの少ないラインの特性上、アワセ切れなどのラインブレイクを防ぐため、ご使用前にドラグ調整とショックリーダーの使用を推奨します。

用途高感度ティップに伝える最強アジングライン仕様結節:ナイロンよりやや劣る性能吸水性:なし速度沈降(比重):1.38屈折率1.6柔軟性硬い耐摩耗性表面が硬くキズつきにくい。伸び内容量1個
注意
※画像は参考画像です、ご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
430242681lb(0.2号)0.2号
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
430242771.25lb(0.25号)0.25号
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
430242861.5lb(0.3号)0.3号
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
430242951.75lb(0.35号)0.35号
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする