ソルティメイト スモールゲームFCⅡ

ソルティメイト スモールゲームFCⅡ - SUNLINEソルティメイト スモールゲームFCⅡ - SUNLINE

フロロ特有の低伸度・高比重でラインスラッグを抑え、テンションフォールでの感度も良いのでアタリも捕えやすく、表層からボトムまで、あらゆるレンジのカウント攻略に威力を発揮します。さらに高比重がもたらす利点として、糸フケが出にくく潮なじみが早いため、軽いジグヘッドの着底到達時間も早くなります。
浅溝スプールへのなじみが良くバックラッシュを減らし、わずらわしさを解消します。
ガイドの摩擦抵抗を減らすTRP加工+耐塩水コーティングを施しています。
リールの巻き量に最適な120mタイプ。さらにお得な240m(120mマーク)巻きも用意しました。
平行巻(120m巻のみ)

用途テンションフォールの感度が抜群!高比重フロロ!仕様結節:直線引張強力の約70%性能吸水性:なし速度沈降(比重):1.78屈折率1.42(水の屈折率(1.33)と近いため水中でラインが見えにくい。)柔軟性硬い耐摩耗性表面が硬くキズつきにくい。伸びある(ナイロンより若干伸び率は低い、初期伸び率は低い→感度が良い。)内容量1個
注意
※画像は参考画像です、ご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43024390120m 3.5lb(0.8号)0.8号
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
43024399240m 1.5lb(0.4号)0.4号
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
43024408240m 2lb(0.5号)0.5号
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
43024417240m 2.5lb(0.6号)0.6号
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
43024426240m 3lb(0.7号)0.7号
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする