HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
EC電極(HI 981413用)
水耕栽培向けECコントローラー(肥料管理くん)/HI 981413用電極です。
測定範囲
0~10 mS/cm、-5~60℃
ケーブル長(m)
電極:2
接続
クイックDINコネクター
温度センサー
内蔵
スレッド
インライン据付部:1/2インチ NPT、上部:3/4インチ NPT
材質(ボディ)
PVDF
材質(ピン)
ステンレス
最大圧力(MPa)
@25℃:0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
日本国内での使用に限ります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43025634
HI 30033
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください