HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
pH複合電極(HI 981412用)
水耕栽培向けpHコントローラー(肥料管理くん)/HI 981412用pH電極です。
測定範囲
0~12 pH、-5~70℃
ケーブル長(m)
電極:2
接続
クイックDINコネクター
温度補償
自動
スレッド
インライン据付部:1/2インチ NPT、上部:3/4インチ NPT
液絡部
クロス製
材質(ボディ)
PVDF
電極
比較:ダブルジャンクション
最大圧力(MPa)
@25℃:0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
日本国内での使用に限ります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43025598
HI 10063
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください