ポータブルpH/ ℃計 (飲料・低導電率水用)

ポータブルpH/ ℃計 (飲料・低導電率水用) - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
セット内容本体、pH電極(FC 2153)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他測定範囲pH-mV:±825mV質量(g)196電源単四アルカリ電池 3本(約1400時間の継続使用が可能)精度(pH-mV):±1mV測定範囲(pH)0.00~12.00(付属電極FC 2153を使用時)、本体表示は-2.00~16.00温度測定範囲(℃)0~60(付属電極FC 2153を使用時)、本体表示は-5.0~105.0精度(pH)±0.02、±0.1温度補償自動(-5.0~105.0℃)温度精度±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)校正自動で1点または2点校正使用環境温度(℃)0~50(相対湿度100%以下)オートパワーオフ未使用後8、60分および機能OFFより選択検出単位pH :0.01pH、0.1pH、pH-mV:1mV、温度:0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67内容量1台
注意
日本国内での使用に限ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43025248HI 99192D
115,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする