曜日別特売

ポータブルEC/ TDS/ ℃計

ポータブルEC/ TDS/ ℃計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

シンプルで使いやすく入門器としてぴったり。
本体はIP67の防水型。(電極接続部も防水仕様)
測定安定マークの表示により読み取りのタイミングをお知らせ
読み取り値を固定できるホールドボタン
自動温度補償付き

仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)付属品EC電極:HI 763063(温度センサー内蔵、1mケーブル付)、本体、EC電極(HI 763063)、EC&TDS標準液各1回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他測定範囲EC:0~3999μS/cm(検出単位1μS/cm)、TDS:0~2000mg/L(=ppm)、検出単位1mg/L質量(g)196電源単四アルカリ電池X3(約500時間の継続使用が可能)精度(EC):±2%F.S.、(TDS):±2%F.S.温度補償自動(0~60℃)、温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能温度精度±0.5℃校正EC:自動で1点(1413μS/cmにて)、TDS:通常はEC校正によるがTDS標準液も使用可能、自動で1点(1382ppmにて)(TDS換算率0.5)オートパワーオフ未使用後8、60分および機能OFFより選択防水保護等級IP67内容量1台
注意
日本国内での使用に限ります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43025580HI 99300D-
54,00049,980
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
72463925HI 99300D【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
53,00049,980
39,980
アウトレット
43,978(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする