曜日別特売

Checktemp 温度テスター

Checktemp  温度テスター - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

IP65の防水機能
センサーは衛生的なAISI 316ステンレス製なのでHACCP管理にも対応
センサー先端部は鋭利な構造で液体だけでなく食品にも突き刺すことが可能
ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック
センサー用保護キャップが付属し持ち運びにも最適
自動電源オフ機能までの時間を8分後、60分後、OFFから選択可能
CR2032電池1個で約2000時間の連続使用が可能

付属品本体、先端部保護キャップ、CR2032ボタン電池1個、日本語取扱説明書他寸法(mm)70×50×22(本体部分のみ)測定範囲-50.0~150.0℃質量(g)50電源CR2032ボタン電池X1(約2000時間の連続使用が可能)精度±0.2℃(-30.0~120.0℃)、±0.3℃(それ以外)温度センサーAISI 316ステンレス製(固定)(長さ106mm×直径3.6mm)使用環境-30~50℃オートパワーオフ8分後、60分後、OFFから選択可能検出単位0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応防水IP65内容量1台
注意
日本国内での使用に限ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43025756HI 98501
11,000
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする