曜日別特売

GroLine pHドージングシステム インラインキット

GroLine pHドージングシステム インラインキット - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

水耕栽培向けpHコントローラー
水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のpHを管理するための製品です。
コンパクト設計ながら高性能のプロセスコントローラーとドージングポンプを内蔵し、かつ抜群のコストパフォーマンスを実現。
画面にはpHと温度を同時に表示。制御の状態により画面の色が緑、黄、赤、赤の点滅と変わるため、離れたところからぱっと見ても状態の確認ができます。
ポンプは単純なオン/オフはもちろん、高度な比例制御も可能。比例制御はセットポイントの数値と測定値の幅の大きさにより肥料の投入スピードも比例するもので、安定した制御に役立ちます。
モーターには摩耗の恐れのあるギアやブラシを使っておらず交換メンテナンスはほとんで不要です。
温度センサー内蔵のpH電極は増幅器を内蔵し、さらに防水式のクイックDINコネクターを採用。それにより湿度の高い環境による電気ノイズを低減し、信頼性の高い測定を可能にします。
兄弟機種のECコントローラー(HI 981413)とセットで使用すれば、pHとECの同時管理に役立ちます。

用途水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のpHを管理するための製品です。付属品pH電極(HI 10063)、pH4.01&7.01標準液3回分、吸引フィルター、インジェクター(1/2インチスレッド)、Φ50mmパイプ用サドル2個、PVC吸引チューブ5m、PE分注チューブ5m、電源ケーブル、日本語取扱説明書他測定範囲pH/0.00~12.00 pH(付属電極HI 10063を使用時)、本体表示は0.00~14.00 pH 温度/-5.0~70.0℃(付属電極HI 10063を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃質量(g)908電源100~240Vac、50/60Hz精度(25℃):±0.10 pH、±0.5℃消費電力15VA制御ポンプ:オンオフ制御/セットポイントは4.00~10.00pHで調整可能(ヒステリシス幅は0.10~1.00pH)、比例制御/セットポイントは4.00~10.00pHで調整可能(比例帯は0.10~2.00pH)、電源オン時の起動遅延タイマー(0~600秒)、ポンプ流量は0.5~3.5L/時で調整可能で最大出口側圧力は1気圧、プライミングポンプの手動制御(設定時)温度補償自動校正pH:ユーザー校正自動で1点または2点(pH7.01、4.01、10.01より選択)/プロセス校正1点校正(測定値の±0.50pHの範囲で調整可能)使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと)アラーム表示制御の状態により画面のバックライトが赤、黄、緑で点灯、アラーム条件は選択可能アラーム出力SPDT 2.5A、230Vac、pHのアラーム条件により作動検出単位0.01 pH、0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応アラームpH:セットポイントより高い/低い場合に有効/無効を設定可能、しきい値を上回る/下回る状態を連続して記録した場合に5秒後に作動デジタル入力外部スイッチを取り付けることで外部の状況により制御をすることが可能、ガルバニック絶縁内容量1台
注意
本器をご使用する中で、校正用のpH標準液(pH7.01、4.01、10.01より選択)、メンテナンスの電極洗浄液と電極保存液が必要になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43025345HI 981412-10
オープン
119,800
131,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする